Foret serpentin 6x460 mm bois

Réf.: 4932430176
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430176
EAN / GTIN 4002395378371
Réf. fabricant 4932430176
Article hors catalogue L00840 21

Description

Description:

  • Pour les travaux lourds, le perçage de précision dans le bois tendre et dur, les poutres larges, les solives, les panneaux de particules et le contre-plaqué
  • Goujure Lewis pour une évacuation rapide des copeaux
  • Emmanchement hexagonal pour une fixation parfaite au mandrin

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail [mm] : 385
  • Diamètre d'attachement : 6.5
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante de produit : AD 6 x 460 - 1 pc
  • Capacité d'attachement : 6.5 mm Hex