Wiertło diamentowe WCHP 132X500 mm 1 1/4

Nr art.: 4932399715
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
Rodzaj produktu Hole saw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932399715
EAN / GTIN 4002395363667
Numer producenta 4932399715
Numer L L00800 442
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Standardowe mocowanie 1 1/4˝ UNC
  • Z wygrawerowanymi wymiarami i oznaczeniem typu
  • Segmenty spawane laserowo zapewniające wysoką odporność na pękanie
  • Segmenty o wysokości 10 mm zapewniające długą żywotność
  • Unikalne segmenty TURBO: Wstępnie oszlifowane segmenty zapewniające szybkie wiercenie FR
  • jedna zewnętrzna i dwie wewnętrzne szczeliny zapewniające optymalne chłodzenie i szybsze usuwanie materiału

Cecha szcz.:

  • Długość robocza [mm]: 450
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: WCHP 132 mm 1 ¼″ UNC – 1 szt.