Diamantboor WCHP 132X500 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399715
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399715
EAN/GTIN 4002395363667
Nummer fabrikant 4932399715

Omschrijving

Omschrijving:

  • Standaard 1 1/4 UNC bevestiging
  • Met gegraveerde maat- en typeaanduiding
  • Glasgelaste segmenten voor hoge breukvastheid
  • 10 mm hoge segmenten voor een lange levensduur
  • Unieke TURBO segmenten: voorgeslepen segmenten fr snelle boordoorvoer
  • een buitenste en twee binnenste sleuven voor optimale koeling en snellere materiaalafname

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 450
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: WCHP 132 mm 1 ¼″ UNC - 1 stuks