{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości | Do układania w stosy | |
| Wyposażenie | Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia | |
| Seria | MILWAUKEE | |
| Oznaczenie producenta | Systemkoffer MILWAUKEE GR.1 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (HD = Heavy Duty) | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | walizka | |
| Szerokość zewnętrzna | 358 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 132 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 475 mm | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 4932378986 | |
| EAN / GTIN | 4002395349401 | |
| Numer producenta | 4932378986 | |
| Numer L | L01850 2509 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |