SYSTÉMOVÉ POUZDRO MILWAUKEE GR.1

Artiklové číslo: 4932378986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál plast
Vlastnosti Stohovatelné
Vybavení Použití; Držadlo pro přenášení
Řada MILWAUKEE
Označení výrobce Systemkoffer MILWAUKEE GR.1
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Barva červená; Černá
Druh produktu kufříky
Uzávěr Upínací uzávěr
Vnější rozměr – šířka 358 mm
Vnější rozměr – výška 132 mm
Vnější rozměr – hloubka 475 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932378986
EAN / GTIN 4002395349401
Číslo výrobce 4932378986
L-číslo L01850 2509
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Díky speciálně zesíleným zaobleným hranám, chráničům na všech čtyřech rozích a mírně zakřivenému tvaru je pouzdro z velmi odolného plastu ABS ideálním a dlouhotrvajícím pomocníkem pro ukládání a přepravu E
  • Jedinečný upínací systém umožňuje bezpečné a snadné spojení dvou nebo více pouzder
  • Hluboké prohlubně a výstupky zajišťují, že kufry na sobě bezpečně sedí a tvoří stabilní hromadu
  • Upínací systém usnadňuje přenášení elektrického nářadí a příslušenství na pracoviště
  • Na staveništi nebo v dílně tak máte vše vždy po ruce

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 358
  • Obsah balení: Rychloupínací uzávěry a pěnová vložka.
  • Délka [mm]: 475
  • Varianta výrobku: Univerzální 475 x 358 x 132 mm - 1 ks

Rozsah dodávky:

Záchytné a pěnové vložky