MIĘKKA TARCZA POLERUJĄCA Z FILCU 150 mm

Nr art.: 4932373163
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
Kolor Białe
Liczba elementów 1
Stopień twardości Miękkie
Średnica 150 mm
Opis kształtu płaskie
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932373163
EAN / GTIN 4002395347902
Numer producenta 4932373163
Numer L L01850 2498
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zastosowanie: Drugie polerowanie / wykańczanie nowych powłok lakierniczych (mgła lakiernicza i pęcherzyki kurzu), metali kolorowych i stali szlachetnej, można stosować również z pastą polerską.
  • Wymaga podkładki polerskiej
  • Właściwości: Bardzo miękki, elastyczny i chłonny materiał, zapięcie na rzepy

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: FPD 150 mm – 1 szt.