Disque de polissage feutre doux 150 mm

Réf.: 4932373163
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
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932373163
EAN / GTIN 4002395347902
Réf. fabricant 4932373163
Article hors catalogue L00800 1834

Description

Description:

  • Application : Second polissage / finition de nouvelles peintures (brouillard de pulvérisation et inclusion de poussière), métaux non ferreux et acier inoxydable, également utilisable avec la pâte à polir
  • Nécessite un support de polissage
  • Caractéristiques : matériau très doux, adaptable et absorbant, fixation par auto-agrippante

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : FPD 150 mm - 1 pc