Brzeszczot bagnetowy 105/2,5 mm T101BR (

Nr art.: 4932348072
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj skrawania cięcie bez wyrywania materiału (jednostronnie)
Maks. grubość materiału 50 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Liczba brzeszczotów 5 szt.
Długość 105 mm
Grubość arkusza 2,5 mm
Materiał do obróbki drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932348072
EAN / GTIN 4002395313860
Numer producenta 4932348072
Numer L L01850 1404
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Liście te mają odwróconą podziałkę zębów, tzn. liście piłują podczas ruchu w dół.
  • Umożliwia to szczególnie czyste i bezodpryskowe cięcie płyt fornirowanych lub blatów kuchennych.
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy wyłączyć ruch wahadłowy maszyny.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna głębokość skrawania w drewnie [mm]: < 50
  • Zawartość opakowania: 5
  • wersja produktu: 105 x 2,5 mm T 101 BR sp. - 5 szt.
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 50