{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de corte | corte sin fisuras por un lado | |
| Grosor material máx., madera | 50 mm | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra de calar | |
| Número de hojas de sierra | 5 ud. | |
| Longitud | 105 mm | |
| Grosor hoja | 2,5 mm | |
| Aptitud del material | madera | |
| Grupo de material | MultiMaterial |
| Número de artículo | 4932348072 | |
| EAN / GTIN | 4002395313860 | |
| Número del fabricante | 4932348072 | |
| Número L | L01850 1404 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |