Legpuzzelblad 105/2,5 mm T101BR (5 onderdelen) hout

Artikelnummer: 4932348072
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932348072
EAN/GTIN 4002395313860
Nummer fabrikant 4932348072
L-nummer L00800 2953

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze bladen hebben een omgekeerde tandsteek, d.w.z. de bladen zagen in neerwaartse richting
  • Dit maakt een bijzonder zuivere en splintervrije snede mogelijk in fineerplaten of keukenwerkbladen
  • Voor de beste resultaten schakelt u de pendelslag op de machine uit

Kenmerk:

  • Max. Zaagdiepte in hout [mm]: < 50
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: 105 x 2,5 mm T 101 BR sp. - 5 stuks
  • Zaagdiepte (in hout): 50