Trzpień mocujący do wierteł SDS-MAX 180

Nr art.: 4932343667
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4932343667
EAN / GTIN 4002395315932
Numer producenta 4932343667
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Elastyczny system: oferuje wiele możliwości kombinacji przy zastosowaniu koron frezujących lub koron wiertniczych z węglików spiekanych
  • Jest zalecane stosowanie maksymalnie 3 przedłużek.
  • Oszczędność kosztów: Możliwości kombinacji dostosowane do konkretnych zastosowań można łatwo zestawiać i szybko montować dzięki łatwo odkręcanej śrubie z gwintem okrągłym.
  • Odpowiedni do młotów udarowych o masie do 8 kg
  • Wiertła koronowe dostępne również w systemie vario (z gwintem)
  • Nie nadaje się do betonu zbrojonego

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: SDS-Max TCTC Arbor 180 mm – 1 szt.
  • wyposażenie standardowe: PN 11 E, PN 4000 E