Stopka SDS-Max 2P TCT trn 180mm-1ks

Artiklové číslo: 4932343667
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Povrchová úprava kalené

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932343667
EAN / GTIN 4002395315932
Číslo výrobce 4932343667
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nevhodné pro příklepové vrtačky > 10 kg
  • Vyrobeno v Německu
  • Není vhodné pro vrtání do železobetonu
  • Vrtačky jsou k dispozici také jako systém Vario (se závitem)
  • Není vhodné pro železobeton

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max TCTC Arbor 180 mm - 1 ks
  • Standardní vybavení: PN 11 E, PN 4000 E