Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Endoskop wideo VIPER z sondą, ⌀ 3,0 mm, długość sondy: 2000mm

Nr art.: 492792 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VIPER
sensor kamery CMOS
⌀ sondy 3 mm
długość sondy 2 000 mm
kąt otwarcia 90 stopni
kierunek patrzenia 90 stopni
Zakres ostrości 3 mm - 50 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
wielkość wyświetlacza 4,3 cal
Atrybut nazwy produktu ⌀ 3,0 mm
Rodzaj produktu Endoskopy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492792 2000
EAN / GTIN 2050002074385
Numer producenta V3020SN
Producent/osoba odpowiedzialna ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Wykonanie:

Lekki i kompaktowy endoskop wideo VIPER o uniwersalnym zastosowaniu. Szybko wymienne sondy o różnych średnicach (od 2,2 mm) i długościach roboczych zwiększają elastyczność. Dzięki niewielkiej masie endoskop VIPER jest niezwykle lekki i poręczny.
  • Jasny monitor 4,3-cala z technologią kamery CMOS, zapewniający obraz w jakości HD.
  • Intuicyjna, łatwa obsługa.
  • Długie, niezakłócające pracy kontrole dzięki dostępnym w sprzedaży akumulatorom.
  • Szybkie przesyłanie danych dzięki złączu micro USB 2.0, złączu mini HDMI i gniazdu karty pamięci SD.
  • Szybko wymienne sondy o różnych średnicach i długościach roboczych.

W dostawie:

Zasilacz, kabel micro USB, kabel wideo, 2× akumulator litowo-jonowy, karta pamięci SD 8 GB, metalowy stojak, walizka transportowa.