• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Video-endoscopio VIPER con sonda, ⌀ 3,0 mm, Lunghezza sonda: 2000mm

Codice art.: 492792 2000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VIPER
Sensore telecamera CMOS
⌀ Sonda 3 mm
Lunghezza sonda 2.000 mm
Angolo di apertura dell’immagine 90 grado
Linea di mira 90 grado
Area di messa a fuoco 3 mm - 50 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Dimensione display 4,3 pollici
Attributo del nome del prodotto ⌀ 3,0 mm
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492792 2000
EAN / GTIN 2050002074385
Produttore/persona responsabile ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 SPAICHINGEN, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio VIPER leggero, compatto e flessibile. Le sonde intercambiabili in modo rapido con diametri (da 2,2 mm) e lunghezze di lavoro differenti aumentano la flessibilità. Grazie al suo peso ridotto, l’endoscopio VIPER è estremamente leggero e maneggevole.
  • Monitor luminoso da 4,3 pollici con tecnologia CMOS per immagini di qualità HD.
  • Utilizzo intuitivo e maneggevole.
  • Ispezioni prolungate e ininterrotte grazie all’accumulatore disponibile.
  • Trasmissione dati rapida tramite micro USB 2.0, collegamento mini HDMI e slot per schede di memoria SD.
  • Sonde intercambiabili in modo rapido, con diametri e lunghezze di lavoro differenti.

Fornitura:

Alimentatore, cavo micro USB, cavo video, 2× batterie agli ioni di litio, scheda memoria SD da 8 GB, supporto in metallo, valigetta di trasporto.