Mikroendoskop sztywny, ⌀2,7 mm, długość sondy: 300mm

Nr art.: 492772 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość sondy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość sondy
300 mm
Średnica sondy
2,7 mm
Temperatura pracy maks.
150 °C
Maks. kąt patrzenia
0 stopni
Min. kąt otwarcia obrazu
0 stopni
Maks. kąt otwarcia obrazu
80 stopni
Rodzaj produktu
Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492772 300
EAN / GTIN 4067263130130
Numer producenta SE27300A80
Producent/osoba odpowiedzialna ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki rurkom ze stali szlachetnej i wysokiej jakości elementom optycznym nadaje się szczególnie do trudnych codziennych zastosowań przemysłowych. Metalowy trzonek i specjalne wykończenie ze szkła sprawiają, że endoskop jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia i zużycie oraz zapewnia optymalną ochronę elementów optycznych. System obiektywów z prętem zapewnia wyraźny, ostry i jasny obraz oraz wyróżnia się maksymalną ostrością również przy brzegach i najszerszym możliwym kącie widzenia. Kierunki patrzenia od 0° do 120° i kąty otwarcia w zakresie 0° do 105° umożliwiają szeroki zakres zastosowań.

Zaleta:

  • Optymalna jakość obrazu – wyraźny, ostry, jasny.
  • Wierne odwzorowywanie kolorów.
  • Wbudowany światłowód z włókna szklanego.
  • Odporność na ciśnienie do +5 barów (w powietrzu).
  • Bardzo duża nośność dzięki metalowym trzonkom.
  • Odporność na działanie olejów, paliw i rozpuszczalników.
  • Odporność na temperatury do 150°C (i powyżej).
  • Dostępne w zakresie od 1,6 mm do 10 mm.
  • Mniejsza średnica do obserwacji niewielkich przedmiotów obrabianych i punktów dostępowych.

Wyp. dodatkowe:

Źródła światła LED, obiektyw, kamera HD, trzpień ochronny.

Wskazówka:

Inne sondy o kącie patrzenia 0°–120° i kącie otwarcia obrazu 65°–105° są dostarczane na zamówienie. Dostępne są również wersje z chwytem układu optycznego obracanym o 340°.