Mikroendoskop tuhý, ⌀2,7 mm, Délka sondy: 300mm

Artiklové číslo: 492772 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka sondy
300 mm
Průměr sondy
2,7 mm
Provozní teplota max.
150 °C
Směr pohledu max.
0 stupně
Úhel otevření obrazu min.
0 stupně
Úhel otevření obrazu max.
80 stupně
Druh produktu
Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492772 300
EAN / GTIN 4067263130130
Číslo výrobce SE27300A80
Výrobce/odpovědná osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Popis

Provedení:

Díky trubkám z ušlechtilé oceli a vysoce kvalitní optice je výrobek velmi vhodný pro náročné průmyslové každodenní použití. Kovová stopka a speciální povrchová úprava skla činí endoskop extrémně odolným vůči poškození a opotřebení a zajišťují optimální ochranu optiky. Systém tyčových čoček spolehlivě poskytuje čistý, ostrý a jasný obraz a přesvědčuje maximální ostrostí obrazu až do krajní oblasti při maximálním úhlu záběru. Směry pohledu 0 – 120° a úhly otevření až 0 – 105° pro nejrůznější způsoby využití.

Výhoda:

  • Optimální kvalita obrazu – čistý, ostrý, jasný.
  • Barevně věrná reprodukce obrazu.
  • Vestavěné světlovodné vlákno.
  • Tlaková odolnost až +5 bar (ve vzduchu).
  • Maximální zatížitelnost díky kovovým hřídelům.
  • Odolnost proti oleji, palivu a rozpouštědlům.
  • Teplotní odolnost až do 150 °C (a vyšší).
  • Dostupné v rozsahu 1,6 mm až 10 mm.
  • Malý průměr pro prohlížení malých obrobků a přístupů.

Zvláštní příslušenství:

LED zdroje světla, objektiv, HD kamera, ochranná stopka.

Poznámka:

Další sondy jsou k dispozici se směrem pohledu 0° – 120° a úhlem otevření obrazu 65° – 105° na poptávku. Dostupné jsou také provedení s optickou stopkou otočnou o 340°.