Standus mikroendoskopas 300 mm

Prekės Nr.: 492772 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Zondo⌀ 27 mm
Žiūrėjimo kryptis 0 laipsniai
Projekcijos kampas 80 laipsniai
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492772 300
EAN / GTIN 4067263130130

Aprašymas

Modelis:

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka dirbant sudėtingomis sąlygomis pramonėje. Metalinis kotas ir speciali stiklo apdaila užtikrina endoskopo atsparumą pažeidimams ir nusidėvėjimui bei optimalią optikos apsaugą. Stick objektyvo sistema užtikrina aiškius ir ryškius vaizdus bei maksimalią skiriamąją gebą iki briaunos kuo platesniu kampu. Žiūrėjimo kryptys nuo 0° iki 120° ir atidarymo kampai iki 0°–105°, kad būtų galima naudoti įvairiose srityse.

Privalumai:

  • Optimali vaizdo kokybė – aiški, aštri, ryški.
  • Tikslus spalvoto vaizdo atkūrimas.
  • Integruotas stiklo pluošto šviesos vamzdelis.
  • Atsparumas slėgiui iki +5 bar (ore).
  • Maksimali apkrova dėl metalinių kotų.
  • Alyvos, degalų ir tirpiklio atsparumas.
  • Atsparumas temperatūrai iki 150° (ir aukščiau).
  • Galima rinktis nuo 1,6 mm iki 10 mm.
  • Mažas skersmuo, skirtas nedideliems ruošiniams ir siauroms vietoms.

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltiniai, objektyvas, HD kamera

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitus zondus, kurių žiūrėjimo kryptis yra 0°-120°, o žiūrėjimo kampas – 65°-105°.