Akumulatorowa kamera inspekcyjna, Oznaczenie producenta: GIC12V

Nr art.: 492710 GIC12V
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 12 V
Napięcie akumulatorów 12 V
pojemność akumulatora 2 Ah
wielkość wyświetlacza 5 cal
rozdzielczość wyświetlacza 1280 ×720 px
⌀ głowicy kamery 8,3 mm
długość kabla aparatu 1 500 mm
masa 0,7 kg
Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu Endoskopy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 492710 GIC12V
EAN / GTIN 4059952657240
Numer producenta 0601241401
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe, akumulatorowe kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach.
  • Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 127 mm / 5 cala.
  • Automatyczny obrót obrazu (funkcja „Up is Up”™).
  • Transmisja obrazów i filmów wideo bezpośrednio przez kabel micro USB lub na kartę microSD.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 × akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, karta MicroSD 32 GB, przewód kamery nr 492716 wielk. 1,5, kabel micro USB, haki, magnes, lustro, L-BOXX.