System inspekcji wideo EVOCam HALO z optyką obrotową, Typ: HAL602

Nr art.: 491872 HAL602
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria EVOCam HALO
Oznaczenie producenta Video-Inspektionssystem EVOCam HALO mit Drehoptik
Masa 35 kg
Rozdzielczość wyświetlacza 3840×2160 px
Rozmiar wyświetlacza 27 cale
Rozdzielczość kamery 3840×2160 px
Źródło światła Lampki LED
Rodzaj produktu Endoskop

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491872 HAL602
EAN / GTIN 2050002128422
Producent/osoba odpowiedzialna Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Wykonanie:

Mikroskop cyfrowy EVO Cam HALO oferuje rozdzielczość 4K w połączeniu z inteligentną, adaptacyjną technologią oświetlenia, przeznaczoną do wymagających zastosowań inspekcyjnych i pomiarowych.
  • Nadzwyczaj wyraźna rozdzielczość obrazu 4K i sterowanie kamerą.
  • Powiększenie optyczne od 0,84× do 468×.
  • Większy zakres zoomu optycznego 20:1.
  • Optyka wysokiej jakości z automatycznym rozpoznawaniem obiektywu.
  • Pierścieniowa lampa diodowa ze sterowaniem ćwiartkami.
  • Wysokiej jakości warianty statywów zapewniają precyzję i stabilność.
  • 27-calowy monitor 4K z wejściem HDMI.
Statyw wieloosiowy.

Zastosowanie:

System inspekcji wideo do zastosowania w kontroli przyjęciowej towarów, produkcji i badaniach.

W dostawie:

Zawiera 27-calowy kolorowy wyświetlacz 4K, pierścień oświetleniowy oraz obiektyw 0,62×.
dodatkowo optyka obrotowa do oglądania w pełnym zakresie 360° z kąta 34° plus widok z góry.

Wyp. dodatkowe:

Pozostałe obiektywy od 0,45× do 2,0× dostępne na zamówienie, możliwość zapisywania i opisu obrazów dzięki połączeniu z komputerem, pomiar obiektów bezpośrednio na ekranie, tworzenie szczegółowych raportów za pomocą oprogramowania i narzędzi do obróbki obrazu, dodatkowe warianty oświetlenia.