Sistema de videoinspección EVOCam HALO con óptica giratoria, Tipo: HAL602

Número de artículo: 491872 HAL602
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie EVOCam HALO
Denominación del fabricante Video-Inspektionssystem EVOCam HALO mit Drehoptik
Peso 35 kg
Resolución de la pantalla 3840×2160 px
Tamaño de la pantalla 27 pul
Resolución de la cámara 3840×2160 px
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 491872 HAL602
EAN / GTIN 2050002128422
Fabricante/responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descripción

Ejecución:

El microscopio digital EVO Cam HALO ofrece una resolución 4K combinada con una tecnología de iluminación inteligente y adaptativa para aplicaciones exigentes de inspección y medición.
  • Resolución de imagen 4K excepcionalmente nítida y control de la cámara.
  • Ampliación óptica de 0,84× a 468×.
  • Gran margen de ampliación óptico de 20:1.
  • Óptica de alta calidad con reconocimiento automático del objetivo.
  • Lámpara de anillo de luz LED con control por cuadrante.
  • Variantes de soporte de alta calidad para precisión y estabilidad.
  • Monitor de 27 pulgadas 4K con entrada HDMI.
Trípode multieje.

Aplicación:

Sistema de videoinspección para entrada de mercancías, fabricación y desarrollo.

Volumen de suministro:

Incluye pantalla a color 4K de 27 pulgadas, anillo de iluminación y objetivo 0,62×.
Además, dispone de óptica giratoria para una visión panorámica de 360° desde un ángulo de 34° + vista desde arriba.

Partes opcionales:

Otros objetivos de 0,45× a 2,0× bajo pedido; al conectarlo al ordenador, se pueden capturar y etiquetar imágenes, medir objetos directamente en la pantalla y crear informes detallados con el software y las herramientas de edición de imágenes; hay más opciones de iluminación disponibles.