Mikroskopy stereoskopowe STEMI 305, Typ: 305EDU

Nr art.: 491835 305EDU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powiększenie (x-krotne) 8 - 40
zoom 5 : 1
ø pola widzenia 29 mm
okular PL 10×
Odległość robocza 110 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491835 305EDU
EAN / GTIN 2050001779304
Producent/osoba odpowiedzialna Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 OBERKOCHEN, Deutschland, www.zeiss.de

Opis

Wykonanie:

Mikroskop stereoskopowy daje trójwymiarowy, jasny i ostry obraz. Konstrukcja Greenough zapewnia wysoką jakość obrazu. Wbudowane, pionowe oświetlenie diodowe. Możliwość indywidualnej regulacji rozstawu okularów oraz kompensacji wad wzroku. Uchwyt do użytku przenośnego. Statyw do oświetlenia światłem zimnym, sterowanie oświetleniem za pomocą lusterka, płaska podstawa oświetlenia światłem przechodzącym (pole jasne / ciemne), kolumna z mechanizmem przesuwu, odcinek przesuwu 145 mm. Z dodatkową lampą do oświetlenia punktowego K LED, załączaną z zoomem i regulacją wysokości strumienia światła.

Wyp. dodatkowe:

Muszle oczne nr 491832.