Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estereoscopio con soporte de iluminación LED3000, Tipo: S9E

Número de artículo: 491785 S9E

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 491785 S9E
EAN / GTIN 7630003596878
Fabricante/responsable Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descripción

Ejecución:

Microscopio StereoZoom® para el trabajo ergonómico con zoom 9:1.
  • Tecnología FusionOptics™ patentada para visualizar imágenes con profundidad de campo y riqueza de detalles.
  • 122 mm de distancia de trabajo para trabajar cómodamente bajo el microscopio.
  • ClickStops integrados a 10×, 20×, 30×, 40× y 50× de ampliación.
  • Sistema de microscopio corregido apocromáticamente.
  • Soporte de iluminación LED3000, incluido puerto USB2. La lámpara de anillo LED3000 produce una iluminación clara y uniforme de la muestra con temperatura del color constante y un gran campo visual.
  • Cuatro opciones de iluminación disponibles (semicírculo y cuartos de círculo) para diversos contrastes.
  • La construcción compacta permite el acceso lateral cómodo a la muestra.
  • Mando para reductor de luz en cualquier posición de iluminación.
  • Mando para luz y ajuste mediante panel táctil.

Volumen de suministro:

Incluye cable de red (100 – 230 V) y funda protectora antipolvo.