Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000, Typ: S9E

Artikel-Nr.: 491785 S9E

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491785 S9E
EAN / GTIN 7630003596878
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom®-Mikroskop für ergonomisches Arbeiten mit Zoom 9:1.
  • Patentierte FusionOptics™ Technologie für tiefenscharfe und detailreiche Bilder.
  • 122 mm Arbeitsabstand für bequemes Arbeiten unter dem Mikroskop.
  • Integrierte ClickStops bei 10×, 20×, 30×, 40× und 50× Vergrößerung.
  • Apochromatisch korrigiertes Mikroskopsystem.
  • Beleuchtungsstativ LED3000 inklusive USB2-Port. Das Ringlicht LED3000 erzeugt eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung der Probe bei konstanter Farbtemperatur und einem großen Sehfeld.
  • Vier verfügbare Beleuchtungsoptionen (Halbkreis und Viertelkreise) für unterschiedliche Kontraste.
  • Kompakte Bauweise ermöglicht den komfortablen seitlichen Zugriff auf die Probe.
  • Dimmer-Steuerung bei jeder Beleuchtungsoption.
  • Lichtsteuerung und Einstellung bequem via Touchpanel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel (100 – 230 V) und Staubschutzhülle.

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit