Nóż profilowy 41x41

Nr art.: 49160158
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Milwaukee
Opakowanie luzem
Kolor Czarny; Srebrna
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Z osłoną ostrza
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 41 mm
Szerokość łącznie 41 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 49160158
EAN / GTIN 045242821891
Numer producenta 49160158
Numer L L01870 118063
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Narzędzia o wysokiej wydajności i długiej żywotności
  • Kompatybilny z nieobrobionymi i ocynkowanymi stalowymi rozpórkami
  • Niekompatybilny z prętami ze stali nierdzewnej

Cecha szcz.:

  • Wymiary: 41 x 41 mm
  • Pasują do: szyny montażowe