• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Lupa prostokątna z podświetleniem diodowym, bez podstawy, Typ: 2

Nr art.: 491521 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość soczewki 162 mm
szerokość soczewki 105 mm
Powiększenie (x-krotne) 1,75
wysięg 900 mm
długość głowicy 298 mm
szerokość głowicy 194 mm
wysokość głowicy 75 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła Moduł LED
Wymienne źródło światła nie
masa 2 kg
Rodzaj produktu Oprawa oświetleniowa do lupy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Producent/osoba odpowiedzialna Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Wykonanie:

Lupy z podświetleniem diodowym zapewniające pracę bez efektu olśnienia, z równomiernym oświetleniem obszaru pracy. Ramię przegubowe, które można swobodnie przesuwać. Sprężyna redukcyjna utrzymuje lampę w dowolnym położeniu.
  • Soczewka ze szkła hartowanego, szlifowana i odporna na zarysowania. Możliwość wychylenia.
  • Prostokątna lupa z podświetleniem zapewniająca silne i jednolite oświetlenie na dużej powierzchni z 54 diodami LED. Pobór mocy zaledwie 12 W, natężenie światła 7000 Lx, strumień światła 970 lm, przełączanie wielostopniowe. Trwałość diod LED do 60000 h.
  • Włączanie segmentowe do wykrywania najdrobniejszych struktur i błędów. W zależności od zastosowania, do wyboru jest padanie światła z cieniowaniem oraz światło bezcieniowe.
  • Duże pole widzenia zapewnia widzenie bez zniekształceń.

W dostawie:

Osłona i zacisk z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

Stopka nr 491660, zacisk nr 491670.

Wskazówka:

Źródło światła wymienia producent.