{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. odległość soczewek | 60 mm | |
| Maks. odległość soczewek | 68 mm | |
| Odległość użytkowa | 400 mm | |
| Korekta dioptrii | 3 dpt | |
| Rodzaj produktu | Lupa okularowa | |
| Powiększenie (x-krotne) | 2 | |
| Kształt soczewki | kształt okrągły | |
| Materiał soczewki | Tworzywo sztuczne | |
| Materiał oprawki | z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 49 g |
| Numer artykułu | 490954 2 | |
| EAN / GTIN | 4064158164430 | |
| Numer producenta | 162451 MAX DETAIL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |