Gafas de aumento maxDETAIL, Ampliación (múltiplo): 2

Número de artículo: 490954 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ampliación (múltiplo) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Distancia entre ojos mín. 60 mm
Distancia entre ojos máx. 68 mm
Distancia de aplicación 400 mm
Compensación de dioptrías 3 dioptría
Tipo de producto Gafas de aumento
Ampliación (múltiplo) 2
Forma lente forma redonda
Material lente Plástico
Material montura Plástico
Peso 49 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 490954 2
EAN / GTIN 4064158164430
Número del fabricante 162451 MAX DETAIL
Fabricante/responsable ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Descripción

Ejecución:

Gafas-lupa con compensación de dioptrías (± 3 dpt. derecha / izquierda).

Ventaja:

Peso reducido. Campo de visión amplio: ⌀ 15 cm a 40 cm de distancia.

Partes opcionales:

Linterna para la cabeza headlight LED.