Povečevalna očala maxDETAIL, Povečava (x-krat): 2

Št. art.: 490954 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povečava (x-krat) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalna razdalja do oči 60 mm
Maksimalna razdalja do oči 68 mm
Uporaba na oddaljenosti 400 mm
Izravnava dioptrije 3 dpt
Vrsta izdelka povečevalna očala
Povečava (x-krat) 2
Oblika leče okroglo
Material leče Umetna masa
Material okvirja Umetna masa
Masa 49 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 490954 2
EAN/GTIN 4064158164430
Številka proizvajalca 162451 MAX DETAIL
Proizvajalec/odgovorna oseba ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Opis

Izvedba:

Očala z lupo z izravnavo dioptrije (±3 dpt. desno/levo).

Prednosti:

Majhna masa. Veliko vidno polje: ⌀ 15 cm na razdalji 40 cm.

Dodatni pribor:

Naglavna svetilka headlight LED.