{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | easyPocket | |
| rodzaj soczewki | asferyczne, dyfrakcyjne | |
| oświetlenie | Latarka prętowa LED, | |
| długość soczewki | 50 mm | |
| szerokość soczewki | 45 mm | |
| wysokość soczewki | 3 mm | |
| Powiększenie (x-krotne) | 6 | |
| Opakowanie | etui z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2025 | |
| typ baterii | Baterie guzikowe | |
| wielkość międzynarodowa | CR2025 | |
| Rodzaj produktu | Lupy podświetlane, ręczne |
| Numer artykułu | 490816 6 | |
| EAN / GTIN | 4064158248703 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |