Loupe éclairante easyPOCKET 6

Réf.: 490816 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPocket
Type de lentille asphérique, diffractive
Eclairage LED
Longueur lentille 50 mm
Largeur lentille 45 mm
Hauteur lentille 3 mm
Grossissement (x) 6
Emballage Etui en plastique renforcé de fibres de verre
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2025
Type de pile Piles boutons
Format international CR2025
Type de produit Loupe éclairante à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 490816 6
EAN / GTIN 4064158248703

Description

Exécution:

Loupe éclairante de poche avec lentille asphérique diffractive et une LED CMS. La lumière s'allume lorsque l'on retire la loupe de l'étui en plastique renforcé de fibres de verre.
Format carte de crédit compact.

Livraison:

Avec 2× piles boutons 081560 réf. CR2025.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange