Lupa podświetlana easyPOCKET, Typ: 4

Nr art.: 490816 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPocket
rodzaj soczewki asferyczne, dyfrakcyjne
oświetlenie Latarka prętowa LED,
długość soczewki 50 mm
szerokość soczewki 45 mm
wysokość soczewki 3 mm
Powiększenie (x-krotne) 4
Opakowanie etui z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2025
typ baterii Baterie guzikowe
wielkość międzynarodowa CR2025
Rodzaj produktu Lupy podświetlane, ręczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 490816 4
EAN / GTIN 4048347108108
Numer producenta 152122
Producent/osoba odpowiedzialna ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de

Opis

Wykonanie:

Kieszonkowa lupa podświetlana z soczewką dyfrakcyjno-asferyczną i SMD-LED. Światło zapala się po wyjęciu lupy z etui z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
mały format kart bankomatowych.

W dostawie:

W komplecie 2× bateria guzikowa nr 081560 wielk. CR2025.