Loep met verlichting easyPOCKET 4

Artikelnummer: 490816 4
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPocket
Lenstype asferisch, diffractief
Verlichting Led
Lens lengte 50 mm
Lens breedte 45 mm
Lens hoogte 3 mm
Vergroting (x-voudig) 4
Verpakking glasvezelversterkt kunststof etui
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2025
Batterijtype Knoopcel
Internationaal type CR2025
Producttype Handloep met verlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490816 4
EAN/GTIN 4048347108108
Nummer fabrikant 152122

Omschrijving

Uitvoering:

Zakloep met verlichting met diffractieve asferische lens en een SMD-led. Het licht gaat aan als de loep uit het glasvezelversterkte kunststof etui wordt getrokken.
Compact creditcardformaat.

Levering:

inclusief 2x knoopcel nr. 081560 gr. CR2025.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen