{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość włókien, Poliester | 100 % | |
| Temperatura, Pranie w pralce | 40 °C | |
| Seria | Service Plus | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Skład tkaniny | Poliester | |
| Gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
| Metoda mycia | Pranie w pralce | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem | |
| Odpinany kaptur | tak | |
| Wielkości międzynarodowe, Unisex | XL | |
| Rodzaj produktu | Kurtka | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kaptur | tak | |
| Właściwości | Z materiałem odblaskowym; oddychająca; podszewka; wiatroodporna; wodoodporny | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN 342; EN 343 |
| Numer artykułu | 489019779956XL | |
| EAN / GTIN | 7330509422533 | |
| Numer producenta | 489019779956XL | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |