• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Lightweight lined functional jacket S

Nr art.: 489019779956S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Poliester 100 %
Temperatura, Pranie w pralce 40 °C
Seria Service Plus
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Czerwony; Czarny
Skład tkaniny Poliester
Gęstość tkaniny 200 g/m2
Metoda mycia Pranie w pralce
Rodzaj zastosowania Ochrona przed zimnem; Ochrona przed deszczem
Odpinany kaptur tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex S
Rodzaj produktu Kurtka
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kaptur tak
Właściwości Z materiałem odblaskowym; oddychająca; podszewka; wiatroodporna; wodoodporny
Rodzaj Unisex
Norma EN 342; EN 343

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 489019779956S
EAN / GTIN 7330509422526
Numer producenta 489019779956S
Numer L L00980 3071
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:


Main material
100% polyester, oxford, laminated, waterproof 15000 mm, windproof, breathable Ret 8, 5, 200 g/m²

Finish
Extended back, Adjustable hem with drawstring
Inner wristlet at sleeve end with thumb hole, Adjustable sleeve end

Lining
Quilt lining in sleeve, Airmesh lining

Functionality
Breathable wind & water-tight material, taped seams

Details
Printed logo on chest, Print on sleeve
Removable and adjustable hood with mesh lining
Zipper in lining for transfer

Pockets
Chest pockets with zipper
Front pockets with zipper

Reflex
Reflective tape print on sleeve and cap

Front closure
One-way plastic zipper

Opis:

Mesh-lined winter jacket that is perfect to wear during colder weather conditions. Wind and waterproof with breathability and taped seams. This two-tone jacket with contrasting colours on the sides is fitted with a removable hood and tough reflective details. With its functional design it is certified according to EN 343 - protective clothing against bad weather.

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN 342 together with art: 1810
  • Hi-vis certification not applicable

Z tej samej serii "Service Plus" Zobacz wszystkie