Trzpień mocujący wraz z uchwytem wiertar

Nr art.: 48662125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Min. średnica mocowania D1 1,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 13 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48662125
EAN / GTIN 045242157334
Numer producenta 48662125
Numer L L00800 4268
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: ½″ x 20 dla MD38