{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 13 mm | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Tipo de producto | Portabrocas | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 48662125 | |
| EAN / GTIN | 045242157334 | |
| Número del fabricante | 48662125 | |
| Número L | L00800 4268 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |