{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | WGD M 10 Toleranz 6H | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 10 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 10 mm | |
| rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M10 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica gwintu | 10 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 13; DIN ISO 1502 |
| Numer artykułu | 486514 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046122634194 | |
| Numer producenta | 229753 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |