Výměnná závitová měrka pro MultiCheck Digital, Závit: M10

Artiklové číslo: 486514 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WGD M 10 Toleranz 6H
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
oblast EX ne
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Jmenovitý rozměr min. 10 mm
Jmenovitý rozměr max. 10 mm
Typ závitu M
Závit M10
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 10 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 13; DIN ISO 1502

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486514 M10
EAN / GTIN 4046122634194
Číslo výrobce 229753
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Norma:

Tolerance a odchylky podle DIN ISO 1502.

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 2-10, měřicí objímka č. 486512 vel. 2-10 a ochranná objímka č. 486515 vel. M2 až M10.