{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | WGD M 10 Toleranz 6H | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Type de jauge | calibre ENTRE (GO) | |
| Dimension nominale min. | 10 mm | |
| Dimension nominale max. | 10 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage | M10 | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Diamètre de filetage | 10 mm | |
| Plage de tolérance | H | |
| Degré de tolérance (qualité) | 6 | |
| Configurable | non | |
| Type de produit | tampon fileté | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Norme | DIN 13; DIN ISO 1502 |
| Référence article | 486514 M10 | |
| EAN / GTIN | 4046122634194 | |
| Réf. fabricant | 229753 | |
| Fabricant/personne responsable | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |