Gwint drobnozwojny Sprawdzian trzpieniowy graniczny 6H, M× skok gwintu: 8X0,5

Nr art.: 486100 8X0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,81 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 101,50 PLN /szt.
  • 271,90 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M× skok gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 13
  • Rodzaj gwintu: MF

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 13
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni; Przymiar przychodni
jakość 6
pole tolerancji H
Klasa tolerancji 6H
Rodzaj gwintu MF
gwint M8
skok gwintu 0,5 mm
Rodzaj produktu Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486100 8X0,5
EAN / GTIN 4045197213167
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu (od skoku 1 mm) usuwa zanieczyszczenia z obrabianego elementu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju.
Wykonanie wg DIN 2279 − 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na jednym trzpieniu (DIN 2240, część 1, kształt R).Strona nieprzechodnia oznaczona na czerwono.

Zastosowanie:

Do prawych drobnozwojowych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów drobnozwojowych o innych skokach, gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych dostarczane są na zamówienie.