{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie |
brak
|
|
| Strefa ochrony ESD (EPA) |
nie
|
|
| do obszarów zagrożonych wybuchem |
nie
|
|
| Typ sprawdzianu |
Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
|
|
| Min. wymiar nominalny |
30 mm
|
|
| Maks. wymiar nominalny |
30 mm
|
|
| rodzaj gwintu |
MF
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF |
M30
|
|
| Skok gwintu |
1 mm
|
|
| Średnica gwintu |
30 mm
|
|
| Pole tolerancji |
H
|
|
| Poziom tolerancji (jakość) |
6
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Rodzaj produktu |
Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Norma |
DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Nadaje się do rekalibracji |
tak
|
| Numer artykułu | 486100 30X1 | |
| EAN / GTIN | 2050001675538 | |
| Numer producenta | 0060..30.....6H | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |