{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 20 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 20 mm | |
| rodzaj gwintu | MF | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M20×1,5 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica gwintu | 20 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 486100 20X1,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001675439 | |
| Numer producenta | 0080..20.....6H | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |