wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy, nieprzechodni, gwint: M42

Nr art.: 486030 M42
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 90,85 PLN /szt.
  • 230,86 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
Min. wymiar nominalny 42 mm
Maks. wymiar nominalny 42 mm
Rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M42
Skok gwintu 4,5 mm
Średnica gwintu 42 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486030 M42
EAN / GTIN 4045197213143
Numer producenta 510383
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.
strony przechodnia i nieprzechodnia na oddzielnych trzpieniach (DIN 2240, część 2, kształt GE).

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.
klasa tolerancji 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN ISO 1502.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.