Gänga Stopptolk M42

Art-nr: 486030 M42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 222,45 SEK /st.
  • 565,17 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Kassationstolk
Kvalitet 6
Toleransområde H
Toleransklass 6H
Gängtyp M
Gänga M42
Gängstigning 4,5 mm
Produktslag Gängstopptolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486030 M42
EAN/GTIN 4045197213143

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.
Gå- och stopptolkar separat (DIN 2240, del  2, form GE).

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.
Toleransklass 6H (upp till M 1,4 = 5H).

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.