Závit Závitový kalibr pro zmetkový rozměr, Závit: M42

Artiklové číslo: 486030 M42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 466,00 CZK / ks
  • 1 185,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 42 mm
Jmenovitý rozměr max. 42 mm
Druh závitu M
Závit M42
Stoupání závitu 4,5 mm
Průměr závitu 42 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502
Materiál ocel
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486030 M42
EAN / GTIN 4045197213143
Číslo výrobce 510383
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Zabroušení 1. závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení 1. závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299.
Správný a zmetkový rozměr separátně (DIN 2240, část 2, tvar GE).

Použití:

Pro metrické závity ISO, pravotočivý DIN 13.
Tolerance 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerance a odchylky dle DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibry pro závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.