wielkość gwintu Sprawdzian pierścieniowy przechodni 6g, gwint: M14

Nr art.: 486010 M14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 105,60 PLN /szt.
  • 229,33 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian przechodni (GO)
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M14
Skok gwintu 2 mm
Pole tolerancji g
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 13; DIN ISO 1502
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486010 M14
EAN / GTIN 2050001037183
Numer producenta 501572
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Wykonanie:

Zeszlifowanie pierwszego zwoju gwintu usuwa większe zanieczyszczenia z kontrolowanego gwintu i zapobiega przedwczesnemu wyłamaniu się pierwszego zwoju. Wykonanie wg DIN 2279 - 2299.

Zastosowanie:

Do prawych gwintów metrycznych ISO wg DIN 13.

Norma:

Tolerancje i odchyłki wg DIN 7150-2 i DIN 7163.

Wskazówka:

Sprawdziany do gwintów o innych skokach, do gwintów Whitwortha, trapezowych, okrągłych UNC, UNF, NPT i lewozwojowych - są dostępne na zamówienie.