Závit Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g M14

Č. pol.: 486010 M14

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,60 € PU (ks)
  • 42,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6g
Druh závitu M
Závit M14
Stúpanie závitov 2 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486010 M14
EAN/GTIN 2050001037183

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.

Použitie:

Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.
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
    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka