Sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M14

Prekės Nr.: 486010 M14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 20,90 € /vnt.
  • 45,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Kalibro rūšis praeinantysis kalibras (GO)
Sriegio rūšis M
Sriegis M14
Sriegio žingsnis 2 mm
Tolerancijos laukas g
Tolerancijos laipsnis (kokybė) 6
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis sriegių kalibriniai žiedai
Turinys atskira dalis
Standartas DIN 13; DIN ISO 1502
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 486010 M14
EAN / GTIN 2050001037183
Gamintojo numeris 501572
Gamintojas / atsakingas asmuo Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Germany, www.johs-boss.de

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.