Twin slip-joint multigrip pliers, 240 mm

Nr art.: 484A
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 3001
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk Odsadzone
Długość szczęk 60 mm
Szerokość szczęk 33 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 7 mm
Rozstaw maks. a 50 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 7
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Długość całkowita L 240 mm
Masa całkowita 345 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484A
EAN / GTIN 3148511788516
Numer producenta 484A
Numer L L60130 1936
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Pierced joint: uniform support for the axis of the central leg
  • 2 strong grooves: long service life and safety during operation
  • 7-way adjustable
  • satin lacquer

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 38
  • E [mm]: 7.0
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 345