{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 3001 | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Couleur | Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | déport | |
| Longueur mors/mâchoire | 60 mm | |
| Mâchoire/mors larges | 33 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 7 mm | |
| Ecartement max. a | 50 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 7 | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec vernis | |
| Longueur totale L | 240 mm | |
| Poids total | 345 g |
| Référence article | 484A | |
| EAN / GTIN | 3148511788516 | |
| Réf. fabricant | 484A | |
| Article hors catalogue | L60130 1936 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |